Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC Dubox Crimp-Anschlussklemme für Platine-Platine-Steckverbinder, Buchse, Gold Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1822102
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     76347-312LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = Platine-Platine-Steckverbinder
Serie = Dubox
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 20AWG
Seriennummer = 76347
Kontaktwiderstand max. = 15MΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Dubox® Platinen-Platinen-Steckverbinder, mit 2,54 mm Rastermaß, Crimp-Kabel-Kontakt
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
Platine-Platine-Steckverbinder
Serie:
Dubox
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
20AWG
Seriennummer:
76347
Kontaktwiderstand max.:
15MΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1822102, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Amphenol Communications Solutions, 76347312LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0509*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,066
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0552*
€ 0,0657
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,064
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,0625
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.