Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Amphenol ICC IC-Sockel BGA-Gehäuse Prototypbuchse 400-polig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1822279
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     74221-101LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Gehäusetyp = BGA
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 400
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 450.0mA
Sockelmontage-Typ = Oberflächenmontage
Geräte Montagetyp = Oberflächenmontage
Betriebsspannung = 200,0 V
Anschlussart = Durchsteckmontage
Gehäusematerial = LCP
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
BGA
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
400
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
450.0mA
Sockelmontage-Typ:
Oberflächenmontage
Geräte Montagetyp:
Oberflächenmontage
Betriebsspannung:
200,0 V
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Gehäusematerial:
LCP
Weitere Suchbegriffe: 1822279, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, Amphenol Communications Solutions, 74221101LF, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.394,04*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 21,57616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.613,39*
€ 6.679,9341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.566,48*
€ 6.624,1112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.445,47*
€ 6.480,1093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.394,04*
€ 6.418,9076
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.