| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1822456 Herst.-Nr.: 69830-016LF EAN/GTIN: 5059045204503 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 16 Anzahl der Reihen = 2 Gender = Buchse Raster = 2.0mm Nennstrom = 3A Kontaktbeschichtung = Zinn Serie = Quickie Betriebstemperatur min. = -65.0°C Betriebstemperatur max. = 105.0°C Kontaktmaterial = Phosphor Bronze Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 16 | Anzahl der Reihen: | 2 | Gender: | Buchse | Raster: | 2.0mm | Nennstrom: | 3A | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Serie: | Quickie | Betriebstemperatur min.: | -65.0°C | Betriebstemperatur max.: | 105.0°C | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste 16polig, idc steckverbinder, stiftleiste fci, 1822456, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, Amphenol Communications Solutions, 69830016LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 5 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,072* | € 1,714* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,829* | € 1,91* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,32* | € 2,04* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,96* | € 2,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,79* | € 2,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|