Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments UART 2-Kanal 68-Pin PLCC 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1822570
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL16C452FN
EAN/GTIN:
     5059042785548
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Decoder
Decoder IC
Encoder IC
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Datenrate max. = 0.256Mbit/s
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PLCC
Pinanzahl = 68
Versorgungsspannnung typ. = 5 V
Abmessungen = 24.23 x 24.23 x 4.06mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C

Universaler asynchroner Empfänger/Sender (UART), Texas Instruments
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Datenrate max.:
0.256Mbit/s
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PLCC
Pinanzahl:
68
Versorgungsspannnung typ.:
5 V
Abmessungen:
24.23 x 24.23 x 4.06mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 4000 cmos, 1822570, Halbleiter, Schnittstellen, UART, Texas Instruments, TL16C452FN, Semiconductors, Interface ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,43*
€ 9,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,71*
€ 9,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJ2GEJ103X
ab € 0,00274*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.