| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1822774 Herst.-Nr.: 77311-462K04LF EAN/GTIN: 5059045155058 |
| |
|
| | |
| Serie = BergStik Raster = 2.54mm Anzahl der Kontakte = 4 Anzahl der Reihen = 1 Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt Montagetyp = Durchsteckmontage Anschlussart = Löten
BergStik® Platinen-Platinen-Steckverbinder, senkrechte Stiftleiste ohne Ummantelung, Durchsteckmontage, einreihig, 4 Positionen, mit 2,54 mm Rastermaß. Weitere Informationen: | | Serie: | BergStik | Raster: | 2.54mm | Anzahl der Kontakte: | 4 | Anzahl der Reihen: | 1 | Ummantelt/Nicht ummantelt: | Nicht ummantelt | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Löten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1822774, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Amphenol Communications Solutions, 77311462K04LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| | |
| |