| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1823029 Herst.-Nr.: 54602-908LF EAN/GTIN: 5059045175322 |
| |
|
| | |
| Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder Anzahl der Auslässe = 8
Amphenol-FCI-Modular-Jack-Steckverbinder. Die Serie der RJ11-, RJ22- und RJ45-Modular-Jack-Steckverbinder der Kat. 3 und Kat. 5 ist für den Einsatz mit einer Vielzahl von Telekommunikations-, Daten-, Netzwerk- und Unterhaltungselektronikanwendungen geeignet. Die Modular-Jacks der Kat. 3 unterstützen eine Übertragungsrate von 16 Mbit/s und die Modular-Jacks der Kat. 5 unterstützen eine Hochgeschwindigkeits-Datenrate von 100 Mbit/s Diese RJ11-, RJ22- und RJ45-Modular-Jack-Steckverbinder der Kat. 3 und Kat. 5 sind selektiv bestückt mit einteiliger Bauweise, wodurch sie einfach zu bedienen sind. Sie sind außerdem seitlich stapelbar für Platzersparnis auf der Leiterplatte und eine einfache Installation. Diese RJ11-, RJ22- und RJ45-Steckverbinder sind wahlweise mit Abschirmung für EMI-/ESD-Schutz und mit umgedrehter Verriegelung und Tafelanschlag erhältlich. Ausführungen dieser RJ-Steckverbinder sind auch mit einer niedrigen Bauhöhe für die Aufnahme von flachen Plattenausschnitten verfügbar. Diese RJ11-, RJ22- und RJ45-Modular-Jack-Steckverbinder haben eine Reihe von Montagekonfigurationen einschließlich rechtwinkliger, vertikaler, SMD- und Einbaumontage. Die Einbauausführungen verfügen über Leiterplattenbefestigungen für sicheren Halt auf der Leiterplatte während des Lötens. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Selektiv bestückt mit einteiliger Bauweise für einfache Bedienung. Seitlich stapelbar für Platzersparnis auf der Leiterplatte und einfache Installation. Geschirmte Versionen für EMV-/ESD-Schutz. Invertierte Verriegelung und Tafelanschlagoptionen. Flache Ausführungen erhältlich. Schwalllöt-kompatibel. Platinenbefestigung für einen sicheren Halt der Verbindung zur Leiterplatte. Vielzahl von Montageoptionen. Informationen zur Produktanwendung. Diese RJ11-, RJ22- und RJ45-Modular-Jack-Steckverbinder der Kat. 3 und Kat. 5 sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die Modular-Jacks der Kat. 3 unterstützen Netzwerkanwendungen mit niedrigen Geschwindigkeiten wie Telefone, Modems, POS-Terminal-Automaten, Sicherheitssysteme, Laptops, Set-Top-Boxen und Geldautomaten. Die Modular-Jacks der Kat. 5 unterstützen Hochgeschwindigkeits-Gigabit-Ethernet-Anwendungen wie zum Beispiel Ethernet-Switches, Netzwerkserver, Router und Hubs. Weitere Informationen: | | Ethernetanschlusstyp: | RJ45-Steckverbinder | Anzahl der Auslässe: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj45, 1823029, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Amphenol ICC, 54602908LF, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,48* | € 0,84* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,30* | € 0,86* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,50* | € 0,89* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,54* | € 0,97* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,453* | € 0,994* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|