Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Kabelbaumfertigung für Vollgesichtsmaske 3M Serie 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
3M Kabelbaumfertigung für Vollgesichtsmaske 3M Serie 6000
3M Kabelbaumfertigung für Vollgesichtsmaske 3M Serie 6000
Artikel-Nr.:
     108EL-1823880
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6897
EAN/GTIN:
     0051138767167
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Typ = Kabelbaumfertigung
Zur Verwendung mit = Vollgesichtsmaske 3M Serie 6000
Serie = 6000

3M-Ersatzkopf-Kabelbaum für AtemschutzmaskenDieser Ersatz-Kopfgurt von 3M sorgt für Komfort und Sicherheit und trägt wiederverwendbare Atemschutzmasken der Serie 6000 mit Vollmaske. Für Bereiche mit potenziell schädlichen Apricualtten sind 3M-Vollmasken-Atemschutzmasken eine unverzichtbare Ergänzung zu Ihrer Arbeitsschutzstrategie.Zugelassenes 3M-Ersatzteil Geeignet für 3M-Vollgesichtsteile aus der Serie 6000 (separat erhältlich) Ersatzteile können die Lebensdauer von Atemschutzgeräte verlängern Ersatzteile können möglicherweise zu Kosteneinsparungen bei Atemschutzgeräten führen Der Kopfgurt hält das Gesichtsteil fest am Kopf Anwendungen Gefilterte Atemschutzmasken sind unverzichtbare PSA für Umgebungen, in denen das Eindringen von Partikeln potenziell gesundheitsschädlich sein kann, wie z. B. Gas, Dämpfe oder Staub. Sie sind oft besser für schwere Aufgaben geeignet als Einweggesichtsmasken. Diese Ersatzlinse trägt dazu bei, dass Sie während der Arbeit den vollständigen Schutz und ein ausgezeichnetes Vision- und Sichtfeld erhalten. Atemschutzmasken mit Halbmaske oder Vollmaske? Abhängig von den Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen Ihres Arbeitsplatzes oder den Anforderungen Ihrer Anwendung müssen Sie möglicherweise zwischen einer Halbmaske oder einer Vollmasken-Atemwegserwegsmaske wählen. Halbmasken-Atemschutzmasken decken nur Nase und Mund ab, während Vollmasken das gesamte Gesicht abdecken. Während beide Masken die gleiche Filtergüte haben, hat eine Vollmaske den Vorteil, dass sie um das gesamte Gesicht herum abdichtet und so eine sicherere Dichtung erzeugt. Vollgesichtsmasken haben außerdem den Vorteil, die Augen vor Dämpfen oder Spritzern zu schützen. Daher ist die Vollgesichtsmaskenoption oft eine bessere Wahl für potenziell gefährlicheren Bedingungen. Eine Halbmaske kann jedoch eine kostengünstigere Option sein, wenn kein zusätzlicher Schutz erforderlich ist, oder besser geeignet für den Einsatz in Kombination mit Spezialkopfteilen. Korrekte Verwendung von Atemschutzmasken Im Bereich Atemschutz ist die korrekte Montage und Prüfung Ihrer Atemschutzmaske ebenso wichtig wie die Auswahl der richtigen Atemschutzausrüstung für Ihre Arbeitsbedingungen. Achten Sie darauf, alle relevanten Anweisungen zu beachten und dass die Best Practices für Gesundheit und Sicherheit jederzeit eingehalten werden. Achten Sie immer darauf, die richtigen Filter für Ihre Umgebung zu verwenden und sicherzustellen, dass die Ersatzfilter so regelmäßig gewechselt werden, wie empfohlen wird.
Weitere Informationen:
Typ:
Kabelbaumfertigung
Zur Verwendung mit:
Vollgesichtsmaske 3M Serie 6000
Serie:
6000
Weitere Suchbegriffe: Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, halbmaske scotch, helm masken kombination, 1823880, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Zubehör für Atemschutzgeräte, 3M, 6897, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Respirator Accessories
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,50*
ab € 19,74*
€ 27,53*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 20,73*
€ 28,88*
21 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 22,80*
€ 29,15*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,74*
€ 30,17*
18 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 22,99*
€ 70,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.