Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherung, nicht rückstellend 375mA 125V ac/dc Keramik F 6.1mm 2.6mm 2.6mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1823910
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1823910
EAN/GTIN:
     5059045098027
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Strom = 375mA
Betriebsspannung = 125V ac/dc
Charakteristik = F
Gehäusematerial = Keramik
Gehäuselänge = 6.1mm
Gehäusebreite = 2.6mm
Gehäusehöhe = 2.6mm
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Widerstand = 781.9mΩ

Schnell wirkende SMD-Sicherung von RS ProDie schnell wirkende, nicht rückstellbare Vierkantkeramik-SMD-Sicherung von RS Pro hat eine Nennspannung von 125 V ac/dc und einen Nennstrom von 375 mA. Er hat eine quadratische Kappe von 2,60 mm ± 0,10 mm und eine Gesamtgröße von 6,10 mm ± 0,20 mm. Es hat einen nicht transparenten Keramikrohrkörper, der ein Brechen oder Verformen nicht zulässt. Die Sicherung wird in tragbaren EV-Ladegeräten, Lüftersystemen, Batteriemanagementsystemen und Notebook-PCs verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperatur zwischen -55 °C und 125 °C. • Zwei vergoldete Messing-Endkappen für gute Leitfähigkeit • Kennzeichnung der Sicherungsgeschwindigkeit: F • Nennwiderstand: 0,7819 Ohm • Sicherungselement: SilberlegierungAnwendungen• Drahtlose Basisstationen • Telekommunikations- und Netzwerkgeräte • Industrielle Geräte • Medizintechnische GeräteZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Strom:
375mA
Betriebsspannung:
125V ac/dc
Charakteristik:
F
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäuselänge:
6.1mm
Gehäusebreite:
2.6mm
Gehäusehöhe:
2.6mm
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Widerstand:
781.9mΩ
Weitere Suchbegriffe: 1823910, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, RS PRO, SEF375mA125V(G), Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,32*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,79432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 946,56*
€ 1.126,41
pro Box
ab 2 Boxen
€ 936,61*
€ 1.114,57
pro Box
ab 5 Boxen
€ 893,61*
€ 1.063,40
pro Box
ab 10 Boxen
€ 829,82*
€ 987,49
pro Box
ab 500 Boxen
€ 794,32*
€ 945,24
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.