Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherung, nicht rückstellend 3.15A 125V Keramikrohr, undurchsichtig Fast Acting 6.1mm 2.6mm 2.6mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1823918
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1823918
EAN/GTIN:
     5059045098089
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Strom = 3.15A
Betriebsspannung = 125V
Charakteristik = Fast Acting
Gehäusematerial = Keramikrohr, undurchsichtig
Gehäuselänge = 6.1mm
Gehäusebreite = 2.6mm
Gehäusehöhe = 2.6mm
Ausschaltvermögen = 50 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C

Schnell wirkende SMD-Sicherung von RS ProDie schnell wirkende, nicht rückstellbare Vierkantkeramik-SMD-Sicherung von RS Pro hat eine Nennspannung von 125 V und einen Nennstrom von 3,15 A. Er hat eine quadratische Kappe von 2,60 mm ± 0,10 mm und eine Gesamtgröße von 6,10 mm ± 0,20 mm. Es hat einen nicht transparenten Keramikrohrkörper, der ein Brechen oder Verformen nicht zulässt. Die Sicherung wird in tragbaren EV-Ladegeräten, Lüftersystemen, Batteriemanagementsystemen und Notebook-PCs verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperatur zwischen -55 °C und 125 °C. • Zwei vergoldete Messing-Endkappen für gute Leitfähigkeit • Nennwiderstand: 0,0296 Ohm • Sicherungselement: SilberlegierungAnwendungen• Drahtlose Basisstationen • Telekommunikations- und Netzwerkgeräte • Industrielle Geräte • Medizintechnische GeräteZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Strom:
3.15A
Betriebsspannung:
125V
Charakteristik:
Fast Acting
Gehäusematerial:
Keramikrohr, undurchsichtig
Gehäuselänge:
6.1mm
Gehäusebreite:
2.6mm
Gehäusehöhe:
2.6mm
Ausschaltvermögen:
50 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1823918, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, RS PRO, SEF315A125V(G), Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,92*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,08692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 113,44*
€ 134,99
pro Box
ab 2 Boxen
€ 112,84*
€ 134,28
pro Box
ab 5 Boxen
€ 108,87*
€ 129,56
pro Box
ab 10 Boxen
€ 99,83*
€ 118,80
pro Box
ab 500 Boxen
€ 86,92*
€ 103,43
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.