Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherung, nicht rückstellend 6A 125V Keramikrohr, undurchsichtig T 6.1mm 2.6mm 2.6mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1823932
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1823932
EAN/GTIN:
     5059045098188
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Strom = 6A
Betriebsspannung = 125V
Charakteristik = T
Gehäusematerial = Keramikrohr, undurchsichtig
Gehäuselänge = 6.1mm
Gehäusebreite = 2.6mm
Gehäusehöhe = 2.6mm
Ausschaltvermögen = 50 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Abmessungen = 6.1 x 2.6 x 2.6mm

Träge SMD-Sicherung von RS ProDie rückstellbare SMD-Sicherung von RS Pro mit langsames Durchbrennen aus Vierkantkeramik hat eine Nennspannung von 125 V und einen Nennstrom von 6 A. Er hat eine quadratische Kappe von 2,60 mm ± 0,10 mm und eine Gesamtgröße von 6,10 mm ± 0,20 mm. Es hat einen nicht transparenten Keramikrohrkörper, der ein Brechen oder Verformen nicht zulässt. Die Sicherung wird in tragbaren EV-Ladegeräten, Lüftersystemen, Batteriemanagementsystemen und Notebook-PCs verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperatur zwischen -55 °C und 125 °C. • Zwei vergoldete Messing-Endkappen für gute Leitfähigkeit • Nennwiderstand zwischen 0,0063 Ohm und 0,0117 Ohm • Kennzeichnung der Sicherungsgeschwindigkeit: T • Sicherungselement: KupferlegierungAnwendungen• Drahtlose Basisstationen • Telekommunikations- und Netzwerkgeräte • Industrielle Geräte • Medizintechnische GeräteZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Strom:
6A
Betriebsspannung:
125V
Charakteristik:
T
Gehäusematerial:
Keramikrohr, undurchsichtig
Gehäuselänge:
6.1mm
Gehäusebreite:
2.6mm
Gehäusehöhe:
2.6mm
Ausschaltvermögen:
50 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Abmessungen:
6.1 x 2.6 x 2.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1823932, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, RS PRO, SET6A125V(G), Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,83*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,45383* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 558,83*
€ 665,01
pro Box
ab 2 Boxen
€ 546,94*
€ 650,86
pro Box
ab 5 Boxen
€ 513,64*
€ 611,23
pro Box
ab 10 Boxen
€ 470,33*
€ 559,69
pro Box
ab 500 Boxen
€ 453,83*
€ 540,06
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.