Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherung, nicht rückstellend 2A 250V Keramikrohr, undurchsichtig 10.1mm 3.1mm 3.1mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1823940
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1823940
EAN/GTIN:
     5059045098256
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Strom = 2A
Betriebsspannung = 250V
Gehäusematerial = Keramikrohr, undurchsichtig
Gehäuselänge = 10.1mm
Gehäusebreite = 3.1mm
Gehäusehöhe = 3.1mm
Ausschaltvermögen = 50 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C

SMD-Sicherung von RS ProDie nicht rückstellbare Vierkant-Keramik-SMD-Sicherung von RS Pro hat eine Nennspannung von 250 V und einen Nennstrom von 2 A. Er hat eine quadratische Kappe von 3,10 mm ± 0,20 mm, ein Keramikrohr von 2,65 mm ± 0,20 mm und eine Gesamtgröße von 10,10 mm ± 0,40 mm. Es hat einen nicht transparenten Keramikrohrkörper, der ein Brechen oder Verformen nicht zulässt. Die Sicherung wird in tragbaren EV-Ladegeräten, Lüftersystemen, Batteriemanagementsystemen und Notebook-PCs verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperatur zwischen -55 °C und 125 °C. • Zwei vergoldete Messing-Endkappen für gute Leitfähigkeit • Nennwiderstand zwischen 0,0353 Ohm und 0,0655 OhmAnwendungen• Drahtlose Basisstationen • Telekommunikations- und Netzwerkgeräte • Industrielle Geräte • Medizintechnische GeräteZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Strom:
2A
Betriebsspannung:
250V
Gehäusematerial:
Keramikrohr, undurchsichtig
Gehäuselänge:
10.1mm
Gehäusebreite:
3.1mm
Gehäusehöhe:
3.1mm
Ausschaltvermögen:
50 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1823940, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, RS PRO, SEI2A250V, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.771,91*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 2.500 Stück (ab € 1,10877* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 3.110,20*
€ 3.701,14
pro Box
ab 2 Boxen
€ 3.066,62*
€ 3.649,28
pro Box
ab 5 Boxen
€ 2.940,59*
€ 3.499,30
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2.783,60*
€ 3.312,48
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2.771,91*
€ 3.298,57
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.