Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherung, nicht rückstellend 20A 250V Keramikrohr, undurchsichtig 10.1mm 3.1mm 3.1mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1823969
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1823969
EAN/GTIN:
     5059045098492
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Strom = 20A
Betriebsspannung = 250V
Gehäusematerial = Keramikrohr, undurchsichtig
Gehäuselänge = 10.1mm
Gehäusebreite = 3.1mm
Gehäusehöhe = 3.1mm
Ausschaltvermögen = 100 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Weitere Informationen:
Strom:
20A
Betriebsspannung:
250V
Gehäusematerial:
Keramikrohr, undurchsichtig
Gehäuselänge:
10.1mm
Gehäusebreite:
3.1mm
Gehäusehöhe:
3.1mm
Ausschaltvermögen:
100 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1823969, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, RS PRO, SEL20A250V, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,80*
€ 17,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.