Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherung, nicht rückstellend 20A 125V Keramikrohr, undurchsichtig 10.1mm 3.1mm 3.1mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1823997
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1823997
EAN/GTIN:
     5059045098652
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Strom = 20A
Betriebsspannung = 125V
Gehäusematerial = Keramikrohr, undurchsichtig
Gehäuselänge = 10.1mm
Gehäusebreite = 3.1mm
Gehäusehöhe = 3.1mm
Ausschaltvermögen = 100 A @ 125 V ac
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Weitere Informationen:
Strom:
20A
Betriebsspannung:
125V
Gehäusematerial:
Keramikrohr, undurchsichtig
Gehäuselänge:
10.1mm
Gehäusebreite:
3.1mm
Gehäusehöhe:
3.1mm
Ausschaltvermögen:
100 A @ 125 V ac
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1823997, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, RS PRO, SEH20A125V, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.