Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherung, nicht rückstellend 30A 125V Keramikrohr, undurchsichtig 10.1mm 3.1mm 3.1mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1824060
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1824060
EAN/GTIN:
     5059045099017
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Strom = 30A
Betriebsspannung = 125V
Gehäusematerial = Keramikrohr, undurchsichtig
Gehäuselänge = 10.1mm
Gehäusebreite = 3.1mm
Gehäusehöhe = 3.1mm
Ausschaltvermögen = 100 A @ 125 V ac
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C

Notebook-PC/drahtlose Basisstationen/Netzwerke/Speichersystem Stromversorgung/Kühllüftersysteme/Batteriemanagementsysteme/Serverleistung/Beleuchtungssysteme/Ladegeräte/Medizinische Geräte/Primär-SMD-Schutz für Leiterplatten/Industriegeräte/tragbare EV-Ladegeräte/Telekommunikations- und Netzwerkgeräte
Weitere Informationen:
Strom:
30A
Betriebsspannung:
125V
Gehäusematerial:
Keramikrohr, undurchsichtig
Gehäuselänge:
10.1mm
Gehäusebreite:
3.1mm
Gehäusehöhe:
3.1mm
Ausschaltvermögen:
100 A @ 125 V ac
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1824060, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, RS PRO, SEH30A125V, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.