Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherung, nicht rückstellend 2A 250V Keramikrohr, undurchsichtig 10.1mm 3.1mm 3.1mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1824121
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1824121
EAN/GTIN:
     5059045099376
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Strom = 2A
Betriebsspannung = 250V
Gehäusematerial = Keramikrohr, undurchsichtig
Gehäuselänge = 10.1mm
Gehäusebreite = 3.1mm
Gehäusehöhe = 3.1mm
Ausschaltvermögen = 50 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Weitere Informationen:
Strom:
2A
Betriebsspannung:
250V
Gehäusematerial:
Keramikrohr, undurchsichtig
Gehäuselänge:
10.1mm
Gehäusebreite:
3.1mm
Gehäusehöhe:
3.1mm
Ausschaltvermögen:
50 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1824121, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, RS PRO, SEI2A250V, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.