Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherung, nicht rückstellend 200mA 125V Keramikrohr, undurchsichtig F 6.1mm 2.6mm 2.6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1824124
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1824124
EAN/GTIN:
     5059045099390
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
smd-sicherung 200ma
Strom = 200mA
Betriebsspannung = 125V
Charakteristik = F
Gehäusematerial = Keramikrohr, undurchsichtig
Gehäuselänge = 6.1mm
Gehäusebreite = 2.6mm
Gehäusehöhe = 2.6mm
Ausschaltvermögen = 50 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Weitere Informationen:
Strom:
200mA
Betriebsspannung:
125V
Charakteristik:
F
Gehäusematerial:
Keramikrohr, undurchsichtig
Gehäuselänge:
6.1mm
Gehäusebreite:
2.6mm
Gehäusehöhe:
2.6mm
Ausschaltvermögen:
50 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1824124, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, RS PRO, SEF200mA125V(G), Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.