| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1824269 Herst.-Nr.: LF9Z-1MDF1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = LF9Z
Der Montagewinkel kann von 0° bis 90° in 10°-Schritten eingestellt werden, was weitere Montagemöglichkeiten für die LED-Beleuchtungen bietet. Der Ausleuchtungswinkel kann in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Bei Sichtprüfungen, an den Bediener angepasst werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | LF9Z |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1824269, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, Lampenhalter, Idec, LF9Z1MDF1, Lighting, Lighting Components, Lighting Mounts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |