Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Handwerkerschere Edelstahl 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-182442
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     182442
EAN/GTIN:
     5056070950580
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Klingenmaterial = Edelstahl
Gesamtlänge = 220 mm
Scherentyp = Universal

RS Pro. Die Universalschere von RS PRO ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und wurde entwickelt, um Materialien, die häufig am Arbeitsplatz, zu Hause und in Schulen vorkommen, nahtlos zu durchtrennen. Sie verfügen über ergonomisch geformte Griffe und scharfe, langlebige Edelstahlklingen, sodass unsere RS Pro Schere die ideale Lösung für den Schereneinkaufs ist. Eigenschaften und Vorteile:. Der ergonomisch geformte Griff bietet dem Benutzer Komfort und einfache Handhabung. Außerdem verbessert dieses Design die Griffigkeit - und hilft dabei, Unfälle zu reduzieren und dem Benutzer einen festen Halt zu bieten Die Gesamtlänge der Schere beträgt 220 mm Die extrem langlebigen, doppelt geschliffenen Edelstahlklingen bieten ein leistungsstarkes Schneiden von allgemeinen Materialien Leichte und robuste Bauweise Links- und rechtshändige Funktionalität Der Griff verfügt über einen praktischen Flaschenöffner, wodurch dieser Satz multifunktional ist Die Gesamtfarbe dieser Schere ist schwarz. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Klingenmaterial:
Edelstahl
Gesamtlänge:
220 mm
Scherentyp:
Universal
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 22 cm, allzweckschere, 182442, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Scheren, RS PRO, KERSSISGP2, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Scissors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,42*
€ 10,36*
€ 5,95*
ab € 8,09*
€ 12,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.