Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Gasdruckfeder
>
Artikel
Camloc Gas Springs Gasdruckfeder Stahl, Gelenklager, Mat.Endanschluss Nylon, Stahl, Hub L. 150mm, 100N - 650N,
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1824677
Hersteller:
Camloc Gas Springs
Herst.-Nr.:
SSY8060600004
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder 150mm
gasdruckfeder
camloc gas springs gasdruckfeder
Hersteller = Camloc Gas Springs
Zylindermaterial = Stahl
Endanschluss-Material = Nylon, Stahl
Endanschluss = Gelenklager
Erweiterte Länge = 364mm
Hublänge = 150mm
Stangen-Durchmesser = 8mm
Kraft max. = 650N
Kraft min. = 100N
Rohrdurchmesser = 18mm
Gasdruckfedern mit Haltefunktion. Unabhängige Feder mit variablem Gasdruck, mit der Gegengewichte über die gesamte Hublänge in mehreren Positionen gehalten werden können Problemlos zu installieren und einzustellen Die Kraft ist so vorwählbar, dass eine Last getragen wird Zum Einsatz im Bau von Liegestühlen, Druckerkonsolen, Monitorarmen, Schallschutzhauben, Tresen, Pulten oder Führungsarmen Lieferung mit Kugelgelenken und Stangenendanschlägen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Camloc Gas Springs
Zylindermaterial:
Stahl
Endanschluss-Material:
Nylon, Stahl
Endanschluss:
Gelenklager
Erweiterte Länge:
364mm
Hublänge:
150mm
Stangen-Durchmesser:
8mm
Kraft max.:
650N
Kraft min.:
100N
Rohrdurchmesser:
18mm
... >
Sicherheit & Eisenwaren
>
Türsteuerungen & Dichtungen
>
Gasdruckfedern
Weitere Suchbegriffe:
1824677
,
Sicherheit & Eisenwaren
,
Türsteuerungen & Dichtungen
,
Gasdruckfedern
,
Camloc Gas Springs
,
SSY8060600004
,
Security & Ironmongery
,
Door Control & Seals
,
Gas Struts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,53*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,86*
€ 128,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,52*
€ 120,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,06*
€ 116,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,53*
€ 105,35
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen