Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SMA-A, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 390kΩ ±1% / 1W ±50ppm/°C, Melf 0207 Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1825003
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0207FTDT390K
EAN/GTIN:
     5059045212966
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
melf widerstand
Widerstand = 390kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0207
Toleranz = ±1%
Leistung = 1W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = SMA-A
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
390kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0207
Toleranz:
±1%
Leistung:
1W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
SMA-A
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1825003, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, SMAA0207FTDT390K, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,09*
€ 51,2771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,96*
€ 47,5524
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 26,64*
€ 31,7016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,84*
€ 30,7496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,87*
€ 21,2653
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.