Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SMA-A, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 47Ω ±1% / 0.3W ±50ppm/°C, Melf 0102 Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1825014
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0102FTDL47R
EAN/GTIN:
     5059045184058
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf widerstand
Widerstand = 47Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0102
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.3W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = SMA-A
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Bei der Serie SMA-A handelt es sich um präzise MELF-Metallschichtwiderstände mit einer SMD-fähigen Struktur, enger Toleranz und niedriger TCR. Die Modelle sind in drei Größen mit sechs Nennleistungen bis 1 W erhältlich und sind bleifrei.Dünnschicht-Technologie Ausgezeichnete Gesamtstabilität Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht Enge Toleranz bis auf ±0,1 % Extrem niedriger TCR bis auf ±10 PPM/℃ SMD-fähige Struktur Bleifrei Anwendungen Kfz Industrieausführung Telekommunikation Medizintechnische Geräte Messung/Prüfung Ausrüstung
Weitere Informationen:
Widerstand:
47Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0102
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.3W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
SMA-A
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1825014, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, SMAA0102FTDL47R, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,16*
€ 51,3604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,58*
€ 48,2902
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,21*
€ 31,1899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.