Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton T Nylon 66 Kabelbinder 2,5 mm x 100mm, 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1825596
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T18R-HS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
Länge = 100mm
Breite = 2,5 mm
Farbe = Natur
Material = Nylon 66
Anzahl = 1000
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105 °C, +85°C
Zugfestigkeit = 80N
Serie = T
Bündeldurchmesser max. = 22mm

Kabelbinder HellermannTyton Natural NylonDer HellermannTyton Kabelbinder hat eine Länge von 100 mm und eine Breite von 2,5 mm. Dieser innenverzahnte Kabelbinder besteht aus wärmestabilem Polyamid 6.6 (PA66). Es ist ein bekannter Werkstoff im Automobil-, Eisenbahn- oder Weißwarenbereich.Eigenschaften und Vorteile• Einfache Anwendung entweder manuell oder mit einem Bearbeitungswerkzeug • Hohe Zugfestigkeit bei geringer Einsteckkraft • Geringe Rauchentwicklung im Brandfall • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 105 °C. • Einfache und schnelle InstallationAnwendungen• Verlegung und Bündelung von Kabeln, Rohren und SchläuchenDiese innen gezackten Kabelbinder bestehen aus Polyamid 4.6 (PA46). Sie können in Umgebungen mit Temperaturen bis zu +195 °C (für 500 Stunden) eingesetzt werden, was sie für Anwendungen geeignet macht, bei denen ein größerer Temperaturbereich erforderlich ist. Polyamid 4.6 ist ein bekannter Werkstoff im Automobil-, Bahn- oder Haushaltsgerätebereich. Für eine höhere Prozesssicherheit bei der Installation von Kabelbindern wird ein Anwendungswerkzeug empfohlen.ZertifizierungenKabelbinder für Hochtemperaturanwendungen bis +150 °C (5000 h) und +195 °C (500 h) Erhältlich in verschiedenen Größen zur Abdeckung verschiedene Strangdurchmesser Geringe Rauchentwicklung im Brandfall PA46 ist ein feuchtigkeitsempfindliches Material Innen gezahnter Kabelbinder bietet starken Halt um die Bündel Einfache Anwendung, entweder manuell oder mit einem Anwendungswerkzeug Betriebstemperaturbereich (langfristig): bis +130 °C
Weitere Informationen:
Länge:
100mm
Breite:
2,5 mm
Farbe:
Natur
Material:
Nylon 66
Anzahl:
1000
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105 °C, +85°C
Zugfestigkeit:
80N
Serie:
T
Bündeldurchmesser max.:
22mm
Weitere Suchbegriffe: 1825596, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, HellermannTyton, T18RHS, Cable Ties & Fixings, Cable Ties, Cables & Wires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,43*
€ 37,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,12*
€ 37,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,61*
€ 35,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,26*
€ 32,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,92*
€ 32,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,28*
€ 26,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.