Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nidec Components M 10-Gang Dreh Potentiometer 2kΩ ±5% / 2W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1825644
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     M-22S10 2K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 2kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 10
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Anschlussart = Löten
Schaftlänge = 15mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Serie = M%

Das Sortiment beinhaltet Produkte mit 3 bis 10 Umdrehungen Kostengünstiger hausinterner Vergleich Skala kann montiert werden (nur Serie M-22)
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
2kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
10
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Anschlussart:
Löten
Schaftlänge:
15mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Serie:
M%
Weitere Suchbegriffe: 1825644, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Nidec Components, M22S102K, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.