Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nidec Components M 10-Gang Dreh Potentiometer 100Ω ±5% / 2W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1825649
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     M-22S10 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 100Ω
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 10
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Anschlussart = Löten
Schaftlänge = 15mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Serie = M%

Das Sortiment beinhaltet Produkte mit 3 bis 10 Umdrehungen Kostengünstiger hausinterner Vergleich Skala kann montiert werden (nur Serie M-22)
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
100Ω
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
10
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Anschlussart:
Löten
Schaftlänge:
15mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Serie:
M%
Weitere Suchbegriffe: 1825649, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Nidec Components, M22S10100, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.