Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nidec Components M 3-Gang Dreh Potentiometer 1kΩ ±5% / 2W , Schaft-Ø 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1825666
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     M-1303 1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 1kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 3
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Anschlussart = Löten
Schaftlänge = 10mm
Schaftdurchmesser = 3 mm
Serie = M

Das Sortiment beinhaltet Produkte mit 3 bis 10 Umdrehungen Kostengünstiger hausinterner Vergleich Skala kann montiert werden (nur Serie M-22)
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
1kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
3
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Anschlussart:
Löten
Schaftlänge:
10mm
Schaftdurchmesser:
3 mm
Serie:
M
Weitere Suchbegriffe: 1825666, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Nidec Components, M13031K, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.