Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nidec Components JP-30 Dreh Potentiometer 1kΩ ±2% / 1.5W , Schaft-Ø 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1825682
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     JP-30 1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 1kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1.5W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Anschlussart = Löten
Schaftlänge = 17mm
Schaftdurchmesser = 4 mm
Serie = JP-30

Kostengünstig (hausinterner Vergleich) Hohe Auflösung (im Grunde unendlich)
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
1kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1.5W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Anschlussart:
Löten
Schaftlänge:
17mm
Schaftdurchmesser:
4 mm
Serie:
JP-30
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, 1825682, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Nidec Components, JP301K, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.