Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
MELF-Widerstand
>
Artikel
TE Connectivity SMA, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 1MΩ ±1% / 0.4W ±50ppm/°C, Melf 0204 Gehäuse
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1825710
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
SMA-A0204FTDX1M0
EAN/GTIN:
5059045184546
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf widerstand
Widerstand = 1MΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0204
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.4W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = SMA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Bei der Serie SMA-A handelt es sich um präzise MELF-Metallschichtwiderstände mit einer SMD-fähigen Struktur, enger Toleranz und niedriger TCR. Als Schwesterprodukt unserer Serie SMA kommt die Serie SMA-A in drei Größen und sechs Nennleistungen bis 1 W, und sie ist bleifrei.Dünnschicht-Technologie Ausgezeichnete Gesamtstabilität Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht Enge Toleranz bis auf ±0,1 % Extrem niedriger TCR bis auf ±10 PPM/℃ SMD-fähige Struktur Bleifrei Anwendungen Kfz Industrieausführung Telekommunikation Medizintechnische Geräte Messung/Prüfung Ausrüstung
Weitere Informationen:
Widerstand:
1MΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0204
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.4W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
SMA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
1825710
,
Passive Bauelemente
,
Festwiderstände
,
SMD-Widerstände
,
TE Connectivity
,
SMAA0204FTDX1M0
,
Passive Components
,
Fixed Resistors
,
Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,96*
€ 42,7924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,16*
€ 40,6504
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 20,50*
€ 24,395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,29*
€ 24,1451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,51*
€ 23,2169
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 1MΩ ±1% / 0.4W, Melf 0204 Gehäuse
RS Pro
1691772
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen