Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 40 / UK 6.5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 40 / UK 6.5
Parade Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 40 / UK 6.5
Artikel-Nr.:
     108EL-1826414
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     VISION 1834 40
EAN/GTIN:
     3371820229726
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Vision
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 40
Schuhgröße UK = 6.5
Schuhgröße US = 7,5
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Resistent gegen = Kraftstoff, Öl, Perforation, Stoßfestigkeit
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Obermaterial = Leder, Mikrofaser
Schuhgröße JP/CN = 26

Design inspiriert von High Street Sneakers Schuhe, die für ihren superbequemen Tragekomfort bekannt sind Zweistufiges Obermaterial mit Samtlederstreifen für einen urbaneren Stil
Weitere Informationen:
Serie:
Vision
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
40
Schuhgröße UK:
6.5
Schuhgröße US:
7,5
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Resistent gegen:
Kraftstoff, Öl, Perforation, Stoßfestigkeit
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Obermaterial:
Leder, Mikrofaser
Schuhgröße JP/CN:
26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,73*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,35*
€ 152,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,96*
€ 151,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,61*
€ 143,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,01*
€ 129,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,73*
€ 115,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.