| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1826536 Herst.-Nr.: 326-03 EAN/GTIN: 4045761223721 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewicht = 5g Klasse = F1 Material = Edelstahl
Kern 5g PrüfgewichtDas Kern 5g Prüfgewicht gehört zum Zubehör von Waagen. Gewichte wurden schon immer zum Wiegen verwendet. Dieser ursprüngliche Zweck hat in modernen Wäge- und Kalibrierungsanwendungen fast einen Rücksitz eingenommen. Heute werden Gewichte fast ausschließlich zur Einstellung und Prüfung einer elektronischen Waage verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Poliertes Edelstahlmaterial • Ausgezeichnete Präzision und Genauigkeit • kompatibel mit digitalen Waagen sowie analogen Waagen • Es wird für die Bruttogewicht- und Nettogewichtmessung von 0,005 kg (5 g) verwendet • Dieses Waagenzubehör besteht auch aus einer Aluminiumbox, einer Holzbox und einer Kunststoffbox • Kompatibel mit allen Arten von Plattformwaagen und Waagen • Sie hat eine ECO-FormAnwendungen• Kalibrierung von digitalen Waagen • Industrielle Skalenmessungen • Prüfung von Waagen • Prüfung von GewichtenZertifizierungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 5g | Klasse: | F1 | Material: | Edelstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kern prüfgewicht 5g, einzelgewichte edelstahl, einzelgewicht 5g, 1826536, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Kalibriergewichte, Kern, 32603, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Calibration Weights |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 28,24* | € 37,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 28,65* | € 38,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 28,98* | € 38,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,90* | ab € 26,85* | € 40,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 40,90* | € 55,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,90* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|