| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1826540 Herst.-Nr.: 326-07 EAN/GTIN: 4045761223684 |
| |
|
| | |
| Gewicht = 100g Klasse = F1 Material = Edelstahl
Kern 100 g PrüfgewichtDas Kern 100g Prüfgewicht gehört zum Zubehör von Waagen. Gewichte wurden schon immer zum Wiegen verwendet. Dieser ursprüngliche Zweck hat in modernen Wäge- und Kalibrierungsanwendungen fast einen Rücksitz eingenommen. Heute werden Gewichte fast ausschließlich zur Einstellung und Prüfung von elektronischen Waagen verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Poliertes Edelstahlmaterial • Ausgezeichnete Präzision und Genauigkeit • kompatibel mit digitalen Waagen sowie analogen Waagen • Es wird für die Messung des Bruttogewichts und des Nettogewichts von 0,1 kg (100 g) verwendet • Dieses Waagenzubehör besteht auch aus einer Aluminiumbox, einer Holzbox und einer Kunststoffbox • Kompatibel mit allen Arten von Plattformwaagen und Waagen • Sie hat eine ECO-FormAnwendungen• Kalibrierung von digitalen Waagen • Industrielle Skalenmessungen • Prüfung von Waagen • Prüfung von Gewichten Weitere Informationen: | | Gewicht: | 100g | Klasse: | F1 | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einzelgewichte edelstahl, knopfgewichte kern, knopfgewicht, 1826540, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Kalibriergewichte, Kern, 32607, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Calibration Weights |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,15* | € 46,94* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 38,32* | € 50,11* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,35* | € 52,63* | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 41,04* | € 53,45* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 39,84* | € 53,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,84* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|