Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Prüfgewicht 200g für Waagen, 200g F1 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kern Prüfgewicht 200g für Waagen, 200g F1 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-1826541
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     326-08
EAN/GTIN:
     4045761223677
Suchbegriffe:
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Wägegewichte
Gewicht = 200g
Klasse = F1
Material = Edelstahl

Kern 200g PrüfgewichtDas Kern 200g Prüfgewicht gehört zum Zubehör von Waagen. Gewichte wurden schon immer zum Wiegen verwendet. Dieser ursprüngliche Zweck hat in modernen Wäge- und Kalibrierungsanwendungen fast einen Rücksitz eingenommen. Heute werden Gewichte fast ausschließlich zur Einstellung und Prüfung von elektronischen Waagen verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Poliertes Edelstahlmaterial • Ausgezeichnete Präzision und Genauigkeit • kompatibel mit digitalen Waagen sowie analogen Waagen • Es wird für die Messung des Bruttogewichts und des Nettogewichts von 0,1 kg (100 g) verwendet • Dieses Waagenzubehör besteht auch aus einer Aluminiumbox, einer Holzbox und einer Kunststoffbox • Kompatibel mit allen Arten von Plattformwaagen und Waagen • Sie hat eine ECO-FormKern 200g Prüfgewicht• Kalibrierung von digitalen Waagen • Industrielle Skalenmessungen • Prüfung von Waagen • Prüfung von GewichtenDas Kern 200g Prüfgewicht gehört zum Zubehör von Waagen. Gewichte wurden schon immer zum Wiegen verwendet. Dieser ursprüngliche Zweck hat in modernen Wäge- und Kalibrierungsanwendungen fast einen Rücksitz eingenommen. Heute werden Gewichte fast ausschließlich zur Einstellung und Prüfung von elektronischen Waagen verwendet.Eigenschaften und VorteilePoliertes Edelstahlmaterial Ausgezeichnete Präzision und Genauigkeit Kompatibel mit digitalen Waagen sowie analogen Waagen Er wird für die Messung des Bruttogewichts und des Nettogewichts von 0,1 kg (100 g) verwendet Dieses Waagenzubehör besteht auch aus einer Aluminiumbox, einer Holzbox und einer Kunststoffbox Kompatibel mit allen Arten von Plattformwaagen und Wägeanzeigen Er hat eine ECO-FormAnwendungenKalibrierung von digitalen Waagen Messungen im industriellen Maßstab Prüfung von Waagen Prüfung von Gewichten
Weitere Informationen:
Gewicht:
200g
Klasse:
F1
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: prüfgewicht edelstahl 200g, einzelgewichte edelstahl, einzelgewicht 200 g, 1826541, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Kalibriergewichte, Kern, 32608, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Calibration Weights
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
€ 4,95*
ab € 39,64*
€ 54,05*
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 45,23*
€ 59,61*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,91*
€ 59,85*
€ 8,50*
ab € 45,76*
€ 60,32*
€ 14,90*
ab € 42,69*
€ 62,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 43,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.