| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1827746 Herst.-Nr.: AC-STC-BBRUSH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Löt-Zubehörtyp = Lötkolben-Reinigungsbürste Zur Verwendung mit = Lötspitze
Der neue Lötspitzenreiniger von Metcal reduziert die Betriebskosten für eine Lötstation erheblich. Die Oxidation an der Spitze verringert die Leistung, indem eine Barriere geschaffen wird, die die thermische Übertragung der Wärme auf die Lötstelle verringert. Diese Barriere verlangsamt die Leistung, und wenn sie nicht korrigiert wird, wird die Spitze beschädigt. Die richtige Spitzenpflege ist entscheidend, um die Lebensdauer der Spitze zu maximieren. Der neue Lötspitzenreiniger von Metcal entfernt Oxidation und verlängert die Lebensdauer der Lötspitze. Durch Einsetzen der Spitze in die Öffnung erkennt der Spitzenreiniger die Spitze und aktiviert sie automatisch, wodurch der Bediener Zeit spart. Ein austauschbares Bürstensystem zieht überschüssiges Lot von der Spitze weg in eine herausnehmbare Auffangschale zur Entsorgung und entfernt gleichzeitig die Oxidation von der Spitze. Ein Spritzschutz verhindert, dass Schmutz aus dem Sammelbereich austritt. Das Gerät wird mit einem Universal-Netzadapter geliefert, der sicherstellt, dass das Gerät betriebsbereit ist.Kontaktlose Aktivierung Kompakte Abmessungen: Die Oberfläche auf der Arbeitsfläche Top ist hochwertig. Dieses Gerät wird nicht enttäuscht, da es nur minimale Abmessungen auf Ihrer Arbeitsfläche benötigt. Austauschbares Bürstensystem: Ermöglicht einen einfachen Austausch der Lötbürste und sorgt so für eine lange Lebensdauer des Systems. Universalnetzteil: Einfaches Plug-and-Play überall auf der Welt. ESD-Sicherheit Geräuscharmer Betrieb Weitere Informationen: | | Löt-Zubehörtyp: | Lötkolben-Reinigungsbürste | Zur Verwendung mit: | Lötspitze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötspitzenreiniger, lötspitzenreiniger, 1827746, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötzubehör, Metcal, ACSTCBBRUSH, Soldering, Soldering Accessories, Power Tools, Soldering & Welding |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 14,99* | ab € 44,34* | € 57,85* | | | | | | | | | | pro Paar | € 6,90* | ab € 48,44* | € 62,06* | | | | | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 48,33* | € 62,19* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Paar | € 8,95* | ab € 55,98* | € 73,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 55,98* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|