| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1827758 Herst.-Nr.: L99LD21-ADIS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine Vorgestelltes Gerät = SPC560B-DIS Kit-Name = LED Driver DISCOVERY
Von den integrierten Smart-Power-Treibern für Betätigungselemente, über Stromüberwachungseinheiten bis hin zu High-End-Flash-MCU mit 32 Bit: ST bietet Ihnen eine unerreichte Plattform fortschrittlicher Technologien in Kombination mit einem tiefen, durch die enge Zusammenarbeit mit führenden Kunden erworbenen Verständnis der Transportbranche, ausgezeichnet durch das unentwegte Streben nach Qualität. Aus diesen Gründen können wir Ihnen eine breite Auswahl an Systemlösungen für alle zentralen Bereiche dieser Schlüsselanwendung bieten.Die Erkennungsplatine L99LD21-ADIS ermöglicht es Ihnen, vier unabhängige LED-Ketten mit hoher Helligkeit zu betreiben, für die Anwendungen in Automobil-Frontscheinwerfern. Dazu kann sie mit der Erkennungsplatine SPC560B-DIS verbunden werden, Beispiel-Firmware und GUI sind erhältlich.2 gelötete, flexible LED-Treiber vom Typ L99LD21 Platinengröße 100 x 55 mm Zwei Erweiterungsstiftsockel (2 x 36-polig – 100 mil) für schnelle Verbindung zur Erkennungsplatine SPC560B-DIS Steuerbar über eine spezielle GUI Kostenlose und einsatzbereite Firmware steht für die Anwendung bereit, um eine schnelle Entwicklung und Evaluierung zu unterstützen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | SPC560B-DIS | Kit-Name: | LED Driver DISCOVERY |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ic spannungsregler, 1827758, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, STMicroelectronics, L99LD21ADIS, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |