Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 25 Zähne / Modul 1, Wälzkreis-Ø 25mm, Nabe Ø 20mm / Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827811
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827811
EAN/GTIN:
     5059045099963
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1 bohrung8mm
Modul = 1
Anzahl der Zähne = 25
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 8mm
Teilungs-Durchmesser = 25mm
Nabendurchmesser = 20mm
Spurweite = 15mm
Weitere Informationen:
Modul:
1
Anzahl der Zähne:
25
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
8mm
Teilungs-Durchmesser:
25mm
Nabendurchmesser:
20mm
Spurweite:
15mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, 1827811, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS1025B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.