Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 25 Zähne / Modul 1.5, Wälzkreis-Ø 37.5mm, Nabe Ø 25mm / Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827838
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827838
EAN/GTIN:
     5059045100201
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1,5 25 zähne
Modul = 1.5
Anzahl der Zähne = 25
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 10mm
Teilungs-Durchmesser = 37.5mm
Nabendurchmesser = 25mm
Spurweite = 17mm
Weitere Informationen:
Modul:
1.5
Anzahl der Zähne:
25
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
10mm
Teilungs-Durchmesser:
37.5mm
Nabendurchmesser:
25mm
Spurweite:
17mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, 1827838, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS1525B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.