Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 12 Zähne / Modul 0.5, Wälzkreis-Ø 6mm, Nabe Ø 4mm / Bohrung 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827880
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827880
EAN/GTIN:
     5059045100607
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul0,5 bohrung 2mm
Modul = 0.5
Anzahl der Zähne = 12
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 2mm
Teilungs-Durchmesser = 6mm
Nabendurchmesser = 4mm
Spurweite = 4mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.5
Anzahl der Zähne:
12
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
2mm
Teilungs-Durchmesser:
6mm
Nabendurchmesser:
4mm
Spurweite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, z12 stirnrad, 1827880, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS0512B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.