Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Stirnrad 16 Zähne / Modul 0.5, Wälzkreis-Ø 8mm, Nabe Ø 6mm / Bohrung 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827882
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827882
EAN/GTIN:
     5059045100621
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stahl stirnrad 16 zähne
Modul = 0.5
Anzahl der Zähne = 16
Material = Stahl
Bohrungsdurchmesser = 3mm
Teilungs-Durchmesser = 8mm
Nabendurchmesser = 6mm
Spurweite = 4mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.5
Anzahl der Zähne:
16
Material:
Stahl
Bohrungsdurchmesser:
3mm
Teilungs-Durchmesser:
8mm
Nabendurchmesser:
6mm
Spurweite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 0,5, 1827882, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRSS0516B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.