Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stirnrad 25 Zähne / Modul 0.7, Wälzkreis-Ø 17.5mm, Nabe Ø 9mm / Bohrung 6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827905
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827905
EAN/GTIN:
     5059045100836
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 0,7
Modul = 0.7
Anzahl der Zähne = 25
Bohrungsdurchmesser = 6mm
Teilungs-Durchmesser = 17.5mm
Nabendurchmesser = 9mm
Spurweite = 6mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.7
Anzahl der Zähne:
25
Bohrungsdurchmesser:
6mm
Teilungs-Durchmesser:
17.5mm
Nabendurchmesser:
9mm
Spurweite:
6mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad z25, 1827905, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS0725B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,23667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,82*
€ 17,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,57*
€ 17,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,52*
€ 16,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.