Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hostaform Stirnrad 14 Zähne / Modul 1.5, Wälzkreis-Ø 21mm, Nabe Ø 14mm / Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1827923
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1827923
EAN/GTIN:
     5059045100997
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1,5 14 zähne
Modul = 1.5
Anzahl der Zähne = 14
Material = Hostaform
Bohrungsdurchmesser = 6mm
Teilungs-Durchmesser = 21mm
Nabendurchmesser = 14mm
Spurweite = 12mm
Weitere Informationen:
Modul:
1.5
Anzahl der Zähne:
14
Material:
Hostaform
Bohrungsdurchmesser:
6mm
Teilungs-Durchmesser:
21mm
Nabendurchmesser:
14mm
Spurweite:
12mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 1,5, 1827923, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, RS PRO, GRWPS1514B, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.