| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1828197 Herst.-Nr.: DC1M-02GD31W1DB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kapazität = 2 GB Industrieausführung = Ja Modell = iCF4000 Temperaturbereich = 0 → +70 (Standard) °C, -40 → +85 (Industrial) °C
2-GB-Compact-Flash-Karte iCF4000 von InnoDisk Die Produkte zur Industrial CompactFlash 4000-Speicherkarte von Innodisk (iCF 4000) bieten einen Solid-State-Flash-Speicher mit hoher Kapazität. Die Möglichkeit, elektrisch im True IDE-Modus zu kompilieren, der mit einem IDE-Festplattenlaufwerk elektrisch kompatibel ist, stellt eine perfekte Lösung mit hoher Kapazität dar. Die Karte mit Original-CF-Formfaktor kann in jedem System mit CF-Steckplatz verwendet werden. Die Speicherkarte Industrial CompactFlash 4000 von InnoDisk wurde als Ersatz für herkömmliche rotierende Festplattenlaufwerke entwickelt und ist ein integriertes Halbleiter-Speichersystem für mobile Computer und industrielle Arbeitsplätze. Die Industrial CompactFlash®-Karte verfügt über einen extrem leichten, zuverlässigen und flachen Formfaktor, der sich ideal für den mobilen Einsatz in fast jeder Anwendung eignet.Industrial CompactFlash® 4000 (iCF 4000) unterstützt erweiterte PIO (0–6), Multiword-DMA (0–2), Ultra-DMA-Übertragungsmodus (0–4), Multisektorübertragungen und LBA-Adressierung. Merkmale • Laufwerkzustandsüberwachung iSMART• Intelligentes Fehlerbehebungssystem• Ausgezeichnete Datenübertragungsgeschwindigkeit• Mechanische Konstruktion für Vibrationsschutz• Kompakte und leichte Bauweise• Unterstützung vieler verschiedener Modi (PIO, DMA, Multisektor, LBA) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kapazität: | 2 GB | Industrieausführung: | Ja | Modell: | iCF4000 | Temperaturbereich: | 0 → +70 (Standard) °C, -40 → +85 (Industrial) °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 2gb, cf-card, compactflash card innodisk, 1828197, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CF Speicherkarten, InnoDisk, DC1M02GD31W1DB, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Compact Flash Cards |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |