| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1828458 Herst.-Nr.: 48250088 EAN/GTIN: 3596031836512 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör Typ = Montageset Zur Verwendung mit = Multifunktionsmessgeräte
DIRIS A20 sind Messeinheiten für Frontplattenmontage, die sicherstellen, dass der Benutzer Zugriff auf alle Messungen hat, die für die erfolgreiche Durchführung von Energieeffizienzprojekten erforderlich sind, und die elektrische Verteilung überwacht wird. Alle diese Informationen können mit einer Energiemanagement-Software-Lösung aus der Ferne analysiert werden.Mehrfachmessung Ströme Unverzögert: I1, I2, I3, In Maximaler Durchschnitt: I1, I2, I3, In Spannungen und Frequenz Unverzögert: V1, V2, V3, U12, U23, U31, F Leistung Unverzögert: 3P, ΔP, 3Q, Anmerkung Q, 3S, Anmerkung Maximaler Durchschnitt: Anmerkung P, Anmerkung Q, Anmerkung S Leistungsfaktoren Unverzögert: 3PF, Σ Messung Wirkenergie: + kWh Blindenergie: + kvarh Stunden: Oberwellenanalyse Harmonische Gesamtverzerrung (Stufe 51) Ströme: THD I1, THD I2, THD I3 Phase-zu-Neutral-Spannung: THD V1, THD V2, THD V3 Phase-zu-Phasen-Spannung: THD U12, tHD U23, tHD U31 Ereignisse Alarme bei allen elektrischen Werten Kommunikation (1) RS485 mit MODBUS-Protokoll Ausgang Fernsteuerung des Geräts Alarmbericht Impulsbericht Eingänge Remote-Statusgerät Vorteile Einfach zu verwenden Erkennt Verdrahtungsfehler Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehör Typ: | Montageset | Zur Verwendung mit: | Multifunktionsmessgeräte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1828458, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorzubehör, Socomec, 48250088, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |