Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker 4K max., 10m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker 4K max., 10m, Schwarz
RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker 4K max., 10m, Schwarz
RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker 4K max., 10m, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1828476
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1828476
EAN/GTIN:
     5059045101956
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 10m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
hdmi kabel typ-a auf typ-a 4k x 2k
Länge = 10m
Steckverbinder 1 = HDMI
Steckverbinder 2 = HDMI
Auflösung max. = 4K
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Schirmung = Abschirmung

RS Pro 4K - HDMI-HDMI-Kabel, Stecker auf Stecker - 10 mDieses High-Speed-HDMI-Kabel von Stecker auf Stecker aus der RS Pro Serie wird zur Übertragung von High-Definition-Audio und -Video verwendet. Sie ist sowohl im gewerblichen AV-Sektor als auch in Home-Entertainment-Systemen zu finden. Das Kabel hat einen PVC-Jack und einen Außendurchmesser von 7,3 mm. Die Steckverbinder sind vergoldet, um vor Korrosion zu schützen, und verfügen über Staubschutzkappen, um sie bei Nichtgebrauch sauber zu halten. Sie sind in Steckverbinderkappen mit einer kleinen Abmessung von 19,44 mm x 11 mm untergebracht. Das Kabel wurde getestet, um sicherzustellen, dass es keine Schäden an Geräten durch elektrostatische Entladung (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007) verursacht und minimale gefährliche Substanzen (RoHS) enthält. Dieses Kabel unterstützt eine maximale Auflösung von 4k und kann in modernen Ultra High Definition Fernsehern (UHDTV) verwendet werden. Ein HDMI-Ethernet-Kanal bedeutet auch, dass er hochwertige Audio- und Videosignale über das Internet liefert, wodurch der Bedarf an separaten Kabeln minimiert wird.Eigenschaften und Vorteile• HDMI-Kabel Stecker auf Stecker • 10 Meter lang • 4k maximale Auflösung • Gold-Flash-Abdeckung, um Korrosion an Steckverbindern zu verhindern • Außendurchmesser: 7,3 mm • Innendrahtgröße von 0,12 mm, 0,32 mm • Staubschutzkappen halten die Kontakte sauber, wenn sie nicht verwendet werden • Steckverbinderkappen haben eine Breite von 9,44 mm und 11 mm HochRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Steckverbinder 1:
HDMI
Steckverbinder 2:
HDMI
Auflösung max.:
4K
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Schirmung:
Abschirmung
Weitere Suchbegriffe: 1828476, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, RS PRO, 77HD41910, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.