| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1828559 Herst.-Nr.: 1828559 EAN/GTIN: 5059045102694 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = DVI-D Single Link Steckverbinder 2 = DVI-D Single Link Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 5m Außenmantelmaterial = PVC Mantelfarbe = Schwarz Schirmung = Folie Litzengröße = 30 AWG
DVI-D-auf-DVI-D-Kabel von RS Pro, Stecker auf Stecker, 5 mDieses DVI-D-auf-DVI-D-Single-Link-Kabel von RS Pro ermöglicht den Anschluss Ihres DVI-fähigen Computers oder eines ähnlichen Eingabegeräts mit einem DVI-kompatiblen Digitaldisplay oder -monitor für ein hochwertiges audiovisuelles Erlebnis. Diese Art von Kabel wird am häufigsten mit Computern, Fernsehern und Projektoren verwendet. Es ist zu beachten, dass Sie kein DVI-D-Kabel mit DVI-A-Geräten verwenden können, da DVI-D-Kabel kein analoges Signal übertragen. Die Kabelbaugruppe ist in einer robusten PVC-Ummantelung untergebracht, die sie isoliert und schützt, komplett mit Folienschirmung zur Erhöhung der Haltbarkeit. Er ist fünf Meter lang, hat einen Außendurchmesser von 6 mm und enthält Drähte der Größe 30 AWG. Die Steckverbinderstifte haben eine goldfarbene Blitzabdeckung, um Korrosion zu verhindern, und es gibt eine Schraubbefestigung, um die Verbindung nach dem Einsetzen des Kabels sicher zu halten.Eigenschaften und Vorteile• DVI-D-auf-DVI-D-Single-Link-Kabel mit Stecker auf Stecker • schwarze PVC-Ummantelung zum Schutz • Interner Draht mit einer Größe von 30 AWG • Außendurchmesser des Kabels: 6 mm • Gold-Flash-Abdeckung an den Steckverbinderstiften, um Korrosion zu verhindern • Folienschirmung • 5 Meter langRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | DVI-D Single Link | Steckverbinder 2: | DVI-D Single Link | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 5m | Außenmantelmaterial: | PVC | Mantelfarbe: | Schwarz | Schirmung: | Folie | Litzengröße: | 30 AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel, 1828559, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DVI-Kabel, RS PRO, CDLDV065M, Cables & Wires, AV Cables, DVI Cables |
| | |
| |