| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1828561 Herst.-Nr.: 1828561 EAN/GTIN: 5059045102717 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckverbinder 1 = DVI-A Steckverbinder 2 = SVGA Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 5m Außenmantelmaterial = PVC Mantelfarbe = Schwarz Schirmung = Folie Litzengröße = 28 AWG, 30 AWG
Das 5 Meter lange DVI-A-Stecker-auf-SVGA-15HD-Kabel von RS Pro mit schwarzem PVC-Jack und Steckverbindern hat eine goldfarbene Blitzabdeckung, um Korrosion zu verhindern. Es gibt drei verschiedene Arten von DVI-Kabeln, die alle einen gemeinsamen Anschluss haben: DVI-A (analog), DVI-D (digital) und DVI-I (integriert). Dieses Kabel wandelt ein DVI-A-Signal passiv in SVGA um. DVI-D und DVI-I sind auch in zwei Arten von Kabeln aufgeteilt: Dual Link und Single Link. Dual-Link hat alle Stifte angeschlossen, um höhere Auflösungen zu erreichen, bei denen als Single-Link die physischen Stifte vorhanden sein können, aber einige werden nicht innerhalb des Kabels angeschlossen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1: | DVI-A | Steckverbinder 2: | SVGA | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 5m | Außenmantelmaterial: | PVC | Mantelfarbe: | Schwarz | Schirmung: | Folie | Litzengröße: | 28 AWG, 30 AWG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel, 1828561, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DVI-Kabel, RS PRO, CDLDV1045M, Cables & Wires, AV Cables, DVI Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |