Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DVI-Kabel A DVI-D Dual Link - Stecker B DVI-D Dual Link - Stecker, 2m PVC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DVI-Kabel A DVI-D Dual Link - Stecker B DVI-D Dual Link - Stecker, 2m PVC Schwarz
RS PRO DVI-Kabel A DVI-D Dual Link - Stecker B DVI-D Dual Link - Stecker, 2m PVC Schwarz
RS PRO DVI-Kabel A DVI-D Dual Link - Stecker B DVI-D Dual Link - Stecker, 2m PVC Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1828565
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1828565
EAN/GTIN:
     5059045102748
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 2m
Steckverbinder 1 = DVI-D Dual Link
Steckverbinder 2 = DVI-D Dual Link
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 2m
Außenmantelmaterial = PVC
Mantelfarbe = Schwarz
Schirmung = Folie
Litzengröße = 28 AWG

DVI-D-Dual-Link-Kabel, RS Pro Das Dual-Link-DVI-D-Stecker-auf-Stecker-DVI-D-Kabel unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro bietet eine schnelle digitale Verbindung zu Ihrem Monitor und erzeugt gleichzeitig hochwertige digitale Bilder direkt von der Videoquelle wie Grafikkarte oder Hauptplatine. Die Steckverbinder am RS Pro-DVI-D-Kabel von Stecker auf Stecker bestehen aus einer äußerst Durable vergoldete Abdeckung, die korrosionsbeständig ist und eine hochwertige Verbindung jedes Mal gewährleistet. Da es sich bei dem DVI-D um ein Dual-Link-Kabel handelt, kann es wesentlich höhere Auflösungen erreichen, da alle Stifte angeschlossen sind, im Gegensatz zu Single-Link-Kabeln, bei denen nur eine Auswahl von Stiften angeschlossen ist. Eigenschaften und Vorteile DVI-D-Steckverbindertyp • Dual-Link-Kabel, wodurch deutlich höhere Auflösungen erreicht werden können • Schnelle und hochwertige digitale Bilder direkt von der Grafikkarte • Durable schwarze Ummantelung • Stecker auf Stecker Typische Anwendungen • Digitale Übertragung zwischen Grafikkarte und digitalem Monitor Computerbildschirme • Notebooks • Digitale Videoausrüstung • PC-Monitor und Fernseher Häufig gestellte Fragen Welche Arten von DVI-Kabeln gibt es? DVI-A – überträgt ein analoges Signal und unterstützt VGA-Signale mithilfe von Adaptern, aber unterstützt nicht HDMI. • DVI-D - überträgt ein direktes digitales Signal ohne Umwandlung in analog DVI-I – kann ein digitales oder analoges Signal übertragen Wie funktioniert ein DVI-Kabel? DVI-D-Kabel funktionieren, indem der Prozess der Umwandlung des digitalen Signals von einer Grafikkarte in Analog- und Rücksignale entfällt. Durch die direkte Verbindung von Grafikkarte zu Monitor wird eine viel schnellere Verbindung hergestellt, die in der Lage ist, hochwertige Bilder zu erzeugen. Was ist der Unterschied zwischen Single- und Dual-Link?
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
DVI-D Dual Link
Steckverbinder 2:
DVI-D Dual Link
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
2m
Außenmantelmaterial:
PVC
Mantelfarbe:
Schwarz
Schirmung:
Folie
Litzengröße:
28 AWG
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1, 1828565, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DVI-Kabel, RS PRO, CDLDV202, Cables & Wires, AV Cables, DVI Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.