| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1828738 Herst.-Nr.: TBS 10330K100 EAN/GTIN: 3660058248341 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schleifpapier-Typ = Schleifriemen Korngröße = P100 Klasse = Fein Länge = 330mm Breite = 10mm Anzahl der Bänder = 5 Serie = TBS 10330K100 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schleifpapier-Typ: | Schleifriemen | Korngröße: | P100 | Klasse: | Fein | Länge: | 330mm | Breite: | 10mm | Anzahl der Bänder: | 5 | Serie: | TBS 10330K100 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, schleifband aluminiumoxid, 1828738, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifblätter & -bänder, PREVOST, TBS10330K100, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Power Sanding Sheets & Belts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |