Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 0.6mm Edelstahl Draht für MIG Schweißverfahren 0.5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1828770
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1828770
EAN/GTIN:
     5056111953877
Suchbegriffe:
1828770
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Hartlöten & Schweißen
Schweißzubehör
Zubehör Typ = Edelstahl Draht
Zur Verwendung mit = MIG Schweißverfahren
Gewicht = 0.5kg
Drahtdurchmesser = 0.6mm

MIG Schweißzubehör. Zubehör für den Einsatz mit MIG-Schweißverfahren. 0,6-mm-Spitze mit M6-Gewinde 0,8-mm-Spitze mit M8-Gewinde
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Edelstahl Draht
Zur Verwendung mit:
MIG Schweißverfahren
Gewicht:
0.5kg
Drahtdurchmesser:
0.6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.