| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1828785 Herst.-Nr.: 1828785 EAN/GTIN: 5059045103158 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = Display-Anschluss Steckverbinder 2 = DVI-D Dual Link Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 2m Auflösung max. = 1080p Außenmantelmaterial = PVC Mantelfarbe = Schwarz Litzengröße = 30 AWG
RS Pro 1080p DisplayPort-auf-DVI-D-Kabel, Stecker auf Stecker - 2 mBenötigen Sie eine Lösung für den Anschluss eines Laptops oder Computers an ein leistungsstarkes DVI-D-Display? Dieses RS Pro DisplayPort-auf-DVI-D-Stecker-auf-Stecker-Kabel unterstützt hochauflösende Videos (max. Auflösung 1080p) und ist eine praktische Wahl zum Hinzufügen eines zusätzlichen Videodisplays oder Monitors zu Hause oder am Arbeitsplatz. Durch die Verwendung eines DisplayPort-auf-DVI-D-Kabels müssen Sie nicht auf einen DisplayPort-Monitor aktualisieren, um von DisplayPort-Geräten zu präsentieren. Das Kabel ist zwei Meter lang und erfordert keine andere Software oder zusätzliche Treiber. Als Teil der RS Pro Serie wurde dieses Produkt von Ingenieuren streng geprüft, um seine Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Die 20-poligen Steckverbinderkappen bestehen aus Durable Black PVC und werden mit Staubschutzkappen zum Schutz der Steckverbinder geliefert. Das Kabel verfügt außerdem über eine Verriegelung, um es sicher an Ort und Stelle zu halten, und eine Zugentlastung, um Verschleiß zu vermeiden.Eigenschaften und Vorteile• Stecker-auf-Stecker • Unterstützt die Umwandlung von einem DisplayPort-Signal auf DVI-D. • DVI-D-Ausgang • Passiver Adapter • Zweimeterkabel • Internes Drahtmessgerät von 30 AWG • Maximale Auflösung: 1080p • Unterstützt 8-Bit- und 10-Bit-Farbe • Unterstützt Videobandbreite von bis zu 10,8 Gpbs • Unterstützt den bidirektionalen Hilfskanal mit 1 Mbit/s. • Keine Software oder zusätzliche Treiber erforderlich • Einrastender DisplayPort-SteckverbinderanschlussRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Häufig gestellte Fragen Unterstützt DisplayPort Audio? Ja, DisplayPort unterstützt Mehrkanal-Audioanforderungen und unterstützt eine Vielzahl von High-Definition-Audioformaten. Warum RS PRO? RS Pro ist bestrebt, Ihnen zuverlässige Teile zu wettbewerbsfähigen Preisen zu liefern. Mit internen Experten, die alle Produkte unserer Marke RS Pro testen, sind wir zuversichtlich, dass wir Ihren Bedarf an Qualität und Zuverlässigkeit erfüllen. RS Pro verfügt über eine umfangreiche Auswahl an Multimedia-Kabeln für jede Einrichtung. Ganz gleich, ob Sie ein maßgeschneidertes Medienstudio einrichten oder einfach Ihre Einrichtung für Home Entertainment verbessern möchten, RS Pro ist immer dabei. Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | Display-Anschluss | Steckverbinder 2: | DVI-D Dual Link | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 2m | Auflösung max.: | 1080p | Außenmantelmaterial: | PVC | Mantelfarbe: | Schwarz | Litzengröße: | 30 AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: displayport kabel auf dvi 24+1, 1828785, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DisplayPort-Kabel, RS PRO, HDHDPORT0012MTR, Cables & Wires, AV Cables, DisplayPort Cables |
| | |
| |