| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1828803 Herst.-Nr.: 1828803 EAN/GTIN: 5059045103318 |
| |
|
| | |
| Gerätetyp = Matrix-Switch Anzahl der Videoeingänge = 1 Auflösung max. = 1080p
3-polige HDMI-Schaltbox mit manueller/automatischer Umschaltung + Kabel - schwarzDieser HDMI-Umschalter leitet High-Definition-Video (in mehreren Auflösungen bis 1080p) und digitales Audio von einer der beiden/drei Quellen an die Anzeigeeinheit weiter. Die Eingänge ermöglichen den gleichzeitigen Anschluss von zwei/drei HD-Videoquellen wie Satellitensystemen und HD-DVD-Playern. Der Ausgang sendet die hochauflösenden Audio-/Videosignale an ein hochauflösendes Display. Dieser Schalter bietet eine fantastische Lösung, um die Verkabelung zu vereinfachen, indem er nur einen Ausgang in ein HD-Display aus 2/3 verschiedenen Eingangsquellen hat.Eigenschaften und VorteileUnterstützt HDMI v1.3b Unterstützt 12-Bit Deep Colour 24K vergoldet Hohe Leistung bis zu 2,5 Gbit/s. Multifunktionales Schalten: Intelligent/manuell Auflösungen bis zu 1080p Computerauflösungen bis zu 1920 x 1200 HDMI/HDCP-DurchleitungTechnische DatenSteckverbinder A: HDMI M Steckverbinder B: HDMI F Steckverbinder C: HDMI F Steckverbinder D: HDMI F Länge: 0,5 Meter Farbe: Schwarz Weitere Informationen: | | Gerätetyp: | Matrix-Switch | Anzahl der Videoeingänge: | 1 | Auflösung max.: | 1080p |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1828803, Computertechnik und Peripheriegeräte, Audio und Video, Videosplitter und -umschalter, RS PRO, HDSWCAB3, Computing & Peripherals, Audio & Video, Video Splitters & Video Switches |
| | |
| |