| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1828817 Herst.-Nr.: 1828817 EAN/GTIN: 5059045103431 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckverbinder 1 = 25-polig, D-Sub Steckverbinder 2 = Centronics Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 3m Mantelfarbe = Grau Litzengröße = 28 AWG
Centronics-Stecker-auf-Stecker-Druckerkabel von RS ProDas graue RS Pro Centronics-D25-polige Stecker auf C36-polige Stecker, parallel, hat eine Länge von 3M. Er hat einen beigen PVC-Kabelmantel und einen Außendurchmesser von 7 mm und die Steckverbinder haben eine goldfarbene Blitzabdeckung, um Korrosion zu verhindern. Die Steckverbinderkappen bestehen außerdem aus beigefarbenem PVC mit einer Zugentlastung, um zu verhindern, dass sich der Mantel um die Manschette spaltet.Eigenschaften und Vorteile• 25 °C 28 AWG, Aluminium-Mylar-Folienschirmung mit Ableitungsdraht, Außendurchmesser 7,0 • Molded graues PVC-Kabel • Geformte Rändelschrauben • Paralleles Druckerkabel - bidirektionalAnwendungen• Verbinden Sie einen älteren Computer mit einem 25-poligen seriellen/parallelen Anschluss mit einem alten 36-poligen DruckerZertifizierungen• CE-zertifiziert • konform mit IEEE 1284-1994 • REACH-konform Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1: | 25-polig, D-Sub | Steckverbinder 2: | Centronics | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 3m | Mantelfarbe: | Grau | Litzengröße: | 28 AWG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1828817, Kabel und Drähte, Computerkabel, Parallel-Kabel, RS PRO, PC103, Cables & Wires, Computer Cables, Parallel Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |